Dispozitiv de măsurat interior pentru alezaje foarte mici Dispozitiv de măsurat pentru alezaje foarte mici, 0,95-1,55 mm, 0,01 mm

Cod articol: 526-173-20
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 526-173-20
EAN / GTIN 4946368855783
Număr producător 526-173-20

Descriere

Descriere:

Dispozitivul de măsurare internă cu 2 puncte pentru măsurarea alezajelor mici, vă oferă următoarele avantaje: Măsurători rapide și precise alezajelor mici (0,95 - 18 mm). Comparatorul analogic furnizat poate fi înlocuit opțional cu un comparator Digmatic (543-310B). Suprafețe de măsurare cromate dur.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0,95 - 1,55
Gradație: 0,01 mm
Repetabilitate: 2 µm
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv capacul de plastic pentru comparatoare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături