Micrometru interior pentru găuri foarte mici Dispozitiv de măsurare a găurilor pentru găuri foarte mici, 1,5-3,95 mm, 0,01 mm

Cod articol: 526-163-20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 526-163-20
EAN / GTIN 4946368855721
Număr producător 526-163-20
L-Număr L40010 13799

Descriere

Descriere:

Dispozitivul de măsurare internă cu 2 puncte pentru măsurarea alezajelor mici, vă oferă următoarele avantaje: Măsurători rapide și precise alezajelor mici (0,95 - 18 mm). Comparatorul analogic furnizat poate fi înlocuit opțional cu un comparator Digmatic (543-310B). Suprafețe de măsurare cromate dur.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1,5 - 4
Gradație: 0,01 mm
Repetabilitate: 2 µm
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv capacul de plastic pentru comparatoare.