Gabarit fin intern pentru găuri foarte mici Gabarit pentru găuri foarte mici, 3,7-7,3 mm, 0,01 mm

Cod articol: 526-153-20
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 526-153-20
EAN / GTIN 4946368855660
Număr producător 526-153-20
L-Număr L40010 13800

Descriere

Descriere:

Dispozitivul de măsurare internă cu 2 puncte pentru măsurarea alezajelor mici, vă oferă următoarele avantaje: Măsurători rapide și precise alezajelor mici (0,95 - 18 mm). Comparatorul analogic furnizat poate fi înlocuit opțional cu un comparator Digmatic (543-310B). Suprafețe de măsurare cromate dur.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 3,7 - 7,3
Gradație: 0,01 mm
Repetabilitate: 2 µm
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv capacul de plastic pentru comparatoare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături