Scară telescopică cu platformă extensibilă FlexxStep

Cod articol: 52521
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Bară / Traversă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52521
EAN / GTIN 4031405525214
Număr producător 052521

Descriere

Descriere:

  • Parte telescopică pentru scara platformă FlexxStep
  • Poate fi montat fără unelte
  • Plus 3 rungs
  • Înălțimea platformei max. Plus 0,82 m.
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3 rune