Cuțit MARTOR SECUNORM 525 52500110 , 1 în cutie simplă

Cod articol: 52500110.02
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
Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52500110.02
EAN / GTIN 4002632801808
Număr producător 52500110.02
L-Număr L60170 798

Descriere

Descriere:

Un ajutor versatil - cu calități deosebite. Cu lamă trapezoidală rotunjit.
cuţite de siguranţă SECUNORM 525 este direct prin și prin. Mânerul ergonomic din aluminiu este ferm și confortabil în mână. Datorită designului robust și adâncimii mari de tăiere de până la 18 mm, SECUNORM 525 poate manipula cu ușurință o gamă largă de materiale de tăiere, cum ar fi cartonul cu 3 straturi. Vederea clară a lamei vă permite, de asemenea, să tăiați deosebit de precis. Sistemul retractarea lamei automat dovedit vă protejează împotriva accidentelor de tăiere.
  • Material de bază:
    Aluminiu
  • Robust mâner
    mânerul din aluminiu cunoscut de la SECUNORM PROFI25 și inserția din plastic complet nou dezvoltată formează o echipă perfectă. Împreună, acestea se asigură că SECUNORM 525 este echipat pentru cele mai dificile provocări.
  • Aderența și aderența optimizate
    sunt tipice pentru MARTOR. Și aici: Glisorul SECUNORM 525 este echipat cu o structură de canelură și este deosebit de mare. Condiții ideale pentru o muncă plăcută, ″de prindere″ - chiar și cu mănuși.
  • Butonul de schimbare a
    lamei vă permite să îndepărtați cu ușurință lucrările interioare - și astfel să ajungeți la lamă, care este asigurată suplimentar de un magnet. De asemenea, este practic să ridicați capacul lamei și să îl blocați în poziție.
  • Adâncime
    mare de tăiere adâncimea mare de tăiere este ideală pentru cutii mai groase, mărfuri laminate, cauciuc și multe altele. SECUNORM 525 nu este doar foarte versatil - vă puteți baza și pe cuţite de siguranţă la frecvențe înalte de tăiere.

  • SECUNORM 525 este echipat cu un orificiu practic pentru atașare sigură. De aceea ar putea fi partenerul tău constant. În cele din urmă, reduceți atât riscul de pierdere, cât și riscul de rănire în timpul tăierii.
  • Materiale principale de tăiere:
    Carton: Până la 3 straturi
    de înfășurare, întindere, strangere de plastic cu folie contractabilă

    bandă adezivă
  • Aplicare de tăiere:
    Tăierea foliei de tăiere sau a foliilor de întindere
    tăierea ferestrelor
    se deschide / se acoperă carton lateral

Caracteristică:

  • Mâner: glisoare pe 1 laturi
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Securitate ridicată (SECUNORM)
  • Tehnologia de siguranță II: Retragere automată a lamei
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Degetele mari
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 18 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Cutie: Până la 3 straturi, cutie: Până la 2 straturi, cutie: 1 straturi, înfășurare, întindere, folie de contracție, bandă din plastic, Derinding mărfuri laminate, spumă, polistiren, podele din PVC, produse ambalate, Țesături nețesute, bandă adezivă, pânze de film și de hârtie, fire, corzi, Pâslă, cauciuc, material textil
  • Aplicație de tăiere: Tăiați folii de înfășurare sau întindere, tăiați ferestre, tăiați carton deschis/acoperit lateral
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Aluminiu
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 60099,70
  • Lungimea de ieșire a lamei (max): 21, 2 mm
  • Lamă opțională: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă trapezoidală
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 2 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.