Platformă scara pliabilă și mobilă 14 trepte

Cod articol: 52314
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 14
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52314
EAN / GTIN 4031405523142
Număr producător 052314
L-Număr L90110 209

Descriere

Descriere:

  • Scară platformă din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Platformă spațioasă cu nervuri pentru un suport sigur (650 x 600 mm)
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Cu balustradă cu două fețe, balustradă cu 3 fețe, înaltă de 1.000 mm, cu genunchi și plăci de bază
  • Datorită balamalelor stabile din oțel, acesta poate fi pliat în jos pentru a economisi spațiu
  • Piesă de susținere cu bară transversală stabilizatoare pentru stabilitate ridicată
  • Role fixe integrate Ø125 mm cu frână pentru o schimbare rapidă a locației atunci când sunt pliate
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Tavă de scule generoasă
  • Lățime exterioară: 650 mm (fără traversă)
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5250 mm
  • Lățime exterioară: 650 mm
  • Lungime totală pliată: 5000 mm
  • Înălţime: 4275 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Material: Aluminiu, acoperit cu aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 3230 mm
  • Lungime platformă: 650 mm
  • Lungime pas: 2400 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 14 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1950 mm
  • Execuție pas: Etape