Schelă, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Cod articol: 52226
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52226
EAN / GTIN 4003866522262
Număr producător 52226
L-Număr L90010 1130

Descriere

Descriere:

Soluția de schelă mobilă pentru asamblare sigură și rapidă datorită balustradei din față, a distanței de doi metri între platforme și a numărului redus de piese individuale.
Lățimea schelei: 0,75 m; lungimea schelei: 2,50 m.
Montare și demontare mai sigură și mai rapidă datorită parapetului de protecție care se deplasează înainte (în loc de parapet și contravântuiri diagonale) și a platformelor la intervale de 2 m.
Înălțimile de lucru de la 3,40 m până la max. 13,20 m pot fi extinse cu piese standard.
Grupa 3 de schele (încărcare până la 200 kg/m2 ) conform DIN EN 1004.
Rotile standard: rotile pivotante de 200 mm montate pe ax (nr. de comandă 42917) pentru o compensare milimetrică a înălțimii.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,4 m
Înălțimea eșafodului 2,65 m
Greutate 85,9 kg
Lățimea platformei 0,6 m
Dimensiunea platformei 0.6m × 2.5m
Înălțimea platformei 1,4 m
Lungimea platformei 2,5 m

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături