Set with interchangeable VDE Slim blades in a roll-up case, for slotted, PZ/slotted and Torx® screws, VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC, with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws and spring terminals

Cod articol: 5219.SU
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5219.SU
EAN / GTIN 7610733287826
Număr producător PB 5219.SU
L-Număr L60060 3150

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică VDE Slim, set în husă compactă, de înaltă calitate, din material textil cu rolă
  • pentru șuruburi cu fantă, cu fantă Pozidriv combinată și Torx®
  • Testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • Echipament de bază pentru lucrări electrice, în atelier, acasă sau în deplasare, utilizare polivalentă
  • cu diametrul lamei redus la vârf, pentru șuruburi deepflying și elemente de strângere cu arc
  • zonă de rotire rapidă și protecție anti-alunecare pentru degetul mare și arătător, prindere sigură atunci când este utilizat în mână
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglaj fin
  • carton de rulare: rulat și transportat compact, cu o buclă de centură practică pentru confort la purtare
  • opt unelte de calitate clar aranjate, gata de utilizare imediată
  • fabricat din țesătură robustă din poliester, lavabil și ușor de curățat datorită acoperirii din PVC
  • pentru siguranța dumneavoastră: Lamele interschimbabile VDE pot fi utilizate numai cu mânerele interschimbabile PB Swiss Tools VDE!

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături