Set de șurubelnițe VDE Slim Classic pentru șuruburi cu fante și Phillips, într-o pungă compactă

Cod articol: 5216.SU
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5216.SU
EAN / GTIN 7610733287796
Număr producător PB 5216.SU
L-Număr L60060 3164

Descriere

Descriere:

  • Clasic VDE Slim screwdriver, set în husă compactă, de înaltă calitate, din material textil cu rolă
  • pentru șuruburi cu fantă și Phillips
  • Testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • Echipament de bază pentru lucrări electrice, în atelier, acasă sau pe drum, utilizare polivalentă
  • cu diametrul lamei redus la vârf, pentru șuruburi deepflying și elemente de strângere cu arc
  • zonă de rotire rapidă și protecție anti-alunecare pentru degetul mare și arătător, prindere sigură atunci când este utilizat în mână
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglaj fin
  • carton de rulare: rulat și transportat compact, cu o buclă de centură practică pentru confort la purtare
  • cinci unelte de calitate dispuse clar, gata de utilizare imediată
  • fabricat din țesătură robustă din poliester, lavabil și ușor de curățat datorită acoperirii din PVC
  • pentru siguranța dumneavoastră: lamele interschimbabile VDE pot fi utilizate numai cu mânerele interschimbabile PB Swiss Tools VDE!

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături