Extensie pentru nr.7792 până la 3000 N-m Măsurătoare-B. N-m

Cod articol: 52110192
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
Tip produs Dispozitiv de calibrare şi ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52110192
EAN / GTIN 4018754180950
Număr producător 52110192
L-Număr L60010 3432

Descriere

Caracteristică:

  • Lungime funcțională (LF) max. mm: 2390 (7792 + 7792-1) mm
  • Înălțime mm (h): 135 mm
  • Lungime [mm): 1073 mm
  • Lățimea profilului: 270 mm
  • Interval N-m: 20–3000 N·m
  • Greutate kg: 18.500 kg
  • Lățime mm (b): 558 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături