Extensie pentru nr. 7791, nr. 7794-1 și nr. 7794-2 până la 1000 Nm gama N-m

Cod articol: 52110191
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
Tip produs Dispozitiv de calibrare şi ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52110191
EAN / GTIN 4018754178353
Număr producător 52110191
L-Număr L60010 3394

Descriere

Descriere:

  • Cu 1 perechi de plăci adaptoare nr. 7770-3 pentru compensarea înălțimii între extensia nr. 7791-1 și dispozitivele de calibrare perfectControl® nr. 7794-1 și 7794-2

Caracteristică:

  • Lungime funcțională (LF) max. mm: 1390 (7791 + 7791-1) mm
  • Înălțime mm (h): 135 mm
  • Lungime [mm): 673 mm
  • Lățimea profilului: 180 mm
  • Interval N-m: –1000 N·m
  • Greutate kg: 7.970 kg
  • Lățime mm (b): 308 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături