Dispozitiv mecanic de calibrare mecanică până la 1000 N-m în gama N-m pentru transductoare de dimensiuni 20 / 100 / 300 L.1668,5 mm

Cod articol: 52110092
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de calibrare şi ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52110092
EAN / GTIN 4018754155446
Număr producător 52110092
L-Număr L60010 3431

Descriere

Descriere:

  • Măsurare fără schimbarea punctului de aplicare a forței
  • Prin intermediul unui sistem special de transmisie a puterii, dispozitivul de calibrare mecanică nr. 7792 evită deplasarea punctului de aplicare a forței în timpul procesului de calibrare
  • Acționată de roata de mână, maneta montată sub șina de testare este deplasată liniar de un ax
  • Mișcarea liniară este transformată într-o mișcare rotativă care acționează asupra traductorului
  • Cheia dinamometrică de calibrat rămâne în poziție constantă pe toată durata calibrării
  • În acest fel, erorile de măsurare care rezultă dintr-o schimbare a punctului de aplicare a forței sunt evitate
  • O bucșă cu bilă cu frecare redusă aliniază automat cheia dinamometrică aplicată orizontal
  • O bucșă suplimentară cu bilă asigură un contact fără frecare al cheii dinamometrice
  • Reducerea rezultată a forțelor laterale pe traductor și frecarea pe suportul cheii dinamometrice conduce la reducerea erorilor de măsurare

Caracteristică:

  • pentru traductor: Gr. 20; 100; 300
  • Lungime funcțională (LF) max. mm: 1390 mm
  • Înălțime mm (h): 323 mm
  • Lungime [mm): 1668,5 mm
  • Lățimea profilului: 270 mm
  • Interval N-m: –1000 N·m
  • Greutate kg: 55.700 kg
  • Lățime mm (b): 722 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături