Dispozitiv mecanic de calibrare mecanică până la 400 Nm în intervalul N-m f.transductor dimensiune 1-100

Cod articol: 52110091
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dispozitiv de calibrare şi ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 52110091
EAN / GTIN 4018754155439
Număr producător 52110091
L-Număr L60010 3393

Descriere

Descriere:

  • Măsurare fără schimbarea punctului de aplicare a forței
  • Prin intermediul unui sistem special de transmisie a puterii, dispozitivul de calibrare mecanică nr. 7791 evită deplasarea punctului de aplicare a forței în timpul procesului de calibrare
  • Acționată de roata de mână, maneta montată sub șina de testare este deplasată liniar de un ax
  • Mișcarea liniară este transformată într-o mișcare rotativă care acționează asupra traductorului
  • Cheia dinamometrică de calibrat rămâne în poziție constantă pe toată durata calibrării
  • În acest fel, erorile de măsurare care rezultă dintr-o schimbare a punctului de aplicare a forței sunt evitate
  • O bucșă cu bilă cu frecare redusă aliniază automat cheia dinamometrică aplicată orizontal
  • O bucșă suplimentară cu bilă asigură un contact fără frecare al cheii dinamometrice
  • Reducerea rezultată a forțelor laterale pe traductor și frecarea pe suportul cheii dinamometrice conduce la reducerea erorilor de măsurare
  • Protejate prin brevete naționale și internaționale

Caracteristică:

  • pentru traductor: Gr. 1-100
  • Lungime funcțională (LF) max. mm: 815 mm
  • Înălțime mm (h): 323 mm
  • Lungime [mm): 1069 mm
  • Lățimea profilului: 180 mm
  • Interval N-m: –400 N·m
  • Greutate kg: 44.800 kg
  • Lățime mm (b): 704 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături