Filet calibru inel „TRECE” M 102x2 - 6g

Cod articol: 520182
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 2285-1
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2285-1
Tip de calibru Calibru „trece”
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M102
Pas filet 2 mm
Tip produs Calibru inel filetat „TRECE”

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 520182
EAN / GTIN 4046122603770
Număr producător 520182
L-Număr L40130 2797

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 102x2 toleranță 6G. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături