Cheie inelară cu impact 85mm

Cod articol: 51B.85
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51B.85
EAN / GTIN 3662424001970
Număr producător 51B.85
L-Număr L60130 7796

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară de impact: se utilizează cu un ciocan de alunecare sau un ciocan pneumatic pentru strângerea și slăbirea în mecanica grea
  • cheie forjată dintr-un oțel rezistent la impact
  • lustruit

Caracteristică:

  • A [mm]: 85
  • B [mm]: 118
  • E [mm]: 52
  • L [mm]: 360
  • [g]: 5200