Cheie inelară cu impact 27mm

Cod articol: 51B.27
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 51B.27
    EAN / GTIN 3662424001758
    Număr producător 51B.27
    L-Număr L60130 7773

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară de impact: se utilizează cu un ciocan de alunecare sau un ciocan pneumatic pentru strângerea și slăbirea în mecanica grea
    • cheie forjată dintr-un oțel rezistent la impact
    • lustruit

    Caracteristică:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 45
    • E [mm]: 19.5
    • L [mm]: 180
    • [g]: 360