Cheie inelară cu impact 24mm

Cod articol: 51B.24
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51B.24
EAN / GTIN 3662424001741
Număr producător 51B.24
L-Număr L60130 7772

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie inelară de impact: se utilizează cu un ciocan de alunecare sau un ciocan pneumatic pentru strângerea și slăbirea în mecanica grea
  • cheie forjată dintr-un oțel rezistent la impact
  • lustruit

Caracteristică:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 165
  • [g]: 267