Raşpel pentru lemn, semirotund 300 mm

Cod articol: 519330 300
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: C
  • Standard: DIN 7263

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură Dantură 2 (medie)
Forma C
Secţiune 29×9 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Standard DIN 7263
Tip produs Raşpel pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519330 300
EAN / GTIN 4009215007213
Număr producător 15523020

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate după formă, rectificate şi prevăzute până la margine cu o dantură exactă, densitate şi adâncime uniformă. După tratamentul termic atent, la călire acest raşpel / această pilă de calitate pentru lemn, atinge cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte rata de îndepărtare şi durabilitatea mărită.
Semirotundă