Șurubelniță VDE pentru șuruburi pozidriv

Cod articol: 5192.0 60
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5192.0 60
EAN / GTIN 7610733062539
Număr producător PB 5192.0-60
L-Număr L60060 1121

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică VDE, complet izolată până la 1000 V AC / 1500 V DC conform IEC/EN 60900
  • pentru șuruburi Pozidriv
  • testată VDE, lucru sigur până la 1000 de volți AC sau 1500 de volți DC
  • puncte precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglare fină
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • dimensiunea 4 vezi grupul de articole PB 5192 SL
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea șurubului Pozidriv: 0
  • Lungimea lamei: 60 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 1.6-2 mm
  • Profil: pentru șuruburi Pozidriv
  • Lungime totală: 150 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături