Pilă de înaltă performanţă acoperită cu strat de crom dur Dantură 2 1

Cod articol: 519100 1
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip dantură Dantură 2
    Descrierea formei lată cu vârf teşit
    Secţiune 10,7×3,2 mm
    Lungime fără coadă 100 mm
    Tip produs Pilă multifuncţională

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 519100 1
    EAN / GTIN 4062406128586
    Număr producător 519100 1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pile de înaltă performanţă acoperite cu crom dur, cu o duritate de HRC 67, acoperă un domeniu larg de aplicabilitate, de la materiale moi precum aluminiul până la materiale foarte grele cum ar fi oţelurile înalt aliate, INOX şi ceramică. Lungime fără coadă 100 mm.

    Avantaj:

    • Rezistenţă mare la coroziune
    • Durabilitate de 3-6 mai mare în comparaţie cu pilele conveţionale.
    • Fără îmbâcsire când se prelucrează materiale foarte moi.