Sondă inductivă, sondă pentru Mµ-Checker

Cod articol: 519-385
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
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519-385
EAN / GTIN 4946368696607
Număr producător 519-385
L-Număr L40010 16278

Descriere

Descriere:

Conexiune half-bridge. Capul 519-321 este prevăzut cu un comutator de direcție. Punctul de contact al capului 519-326 poate fi orientat în orice direcție.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: ± 1,5
Observații: Model standard
Domeniul de livrare: Cu cabluri de semnal de 2 m, sondă cu vârf de carbură ⌀ 1 mm (520.940), sondă ⌀ 2 mm (520.939), sondă ⌀ 3 mm (520.938)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături