Set de pile de precizie cu mâner din 2 componente, 6 buc. În cutie din plastic

Cod articol: 518975
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Standard DIN 7283
Număr de pile precizie 6
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518975
EAN / GTIN 4009215177176
Număr producător 1187102-2K
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Pilele de precizie sunt fabricate cu maşini automate de precizie. Acestea garantează o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate lungă. Eboşele sunt ştanţate şi şlefuite, fiind prevăzute cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Pilele de precizie garantează suprafeţe netede.
Set pile de precizie, 6 buc. cu câte 1 pilă de precizie, cu vârf plat, teşit, semirotund, rotund, triunghiular, pătrat. Lungime fără coadă 100 mm, dantură 2.
Cu mâner din plastic din 2 componente.