Pilă de precizie dantură 2 Lungime 100 mm 6

Cod articol: 518700 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Descrierea formei pătrat
Secţiune 3,2 mm
Standard DIN 7283
Tip produs Pilă de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518700 6
EAN / GTIN 4009215005165
Număr producător 11471000

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Pilele de precizie sunt fabricate cu maşini automate de precizie. Acestea garantează o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate lungă. Eboşele sunt ştanţate şi şlefuite, fiind prevăzute cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Pilele de precizie garantează suprafeţe netede.

Notă:

Pentru mânere de pile, consultaţi Cod 519600, 519400, 519510 şi 519550.