QM Coloană verticală digitală w/o Air Floating, Inch/Metric, 0-14″, 0,00005″/0,0001″/0,0002″

Cod articol: 518-241
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Coloană verticală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 518-241
    EAN / GTIN 4946368760575
    Număr producător 518-241
    L-Număr L40950 436

    Descriere

    Descriere:

    Instrument de măsurare a înălțimii de înaltă precizie ABSOLUTE Digital Height Gauge cu următoarele beneficii: dispune de un encoder liniar ABSOLUTE de înaltă precizie și de înaltă rezoluție pentru detectarea poziției. Tipuri cu și fără mecanism de acționare pneumatică. Rularea automată a programelor de piese preînvățate. Puteți implementa cu ușurință măsurătorile utilizate frecvent, cum ar fi diametrul interior/exterior și calculaţii legate de pas, prin comenzi bazate pe pictograme care acceptă, de asemenea, operarea ușoară cu o singură tastă. Durată de viață extraordinară a bateriei. Răspunsul GO/±NG se realizează prin setarea toleranțelor superioare și inferioare.

    Caracteristică:

    Gamă: 0-14″/0-350 mm
    Precizie: ±(2,4+2,1L/600) µm L = Lungimea de măsurare (mm)
    Alimentare cu energie: Baterie alcalină AA LR6 (4 buc.), baterie reîncărcabilă AA Ni-MH (4 buc.), adaptor AC (opțional).
    Afișaj: LCD monocrom TN monocrom
    Inch-Metric: Inch/Metric
    Se livrează: Inclusiv 4 baterii, bloc de reglare, sondă de compensare a bilei

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături