Calibru tampon filetat cu prag limitator M 30x1 - 6G LH

Cod articol: 517267
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
  • Standard: DIN 2280
  • Tip de filet: M
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
Standard DIN 2280
Calitate 6
Câmp de toleranţă g
Clasa de toleranţă 6 g
Tip de filet M
Filet M30
Pas filet 1 mm
Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 517267
EAN / GTIN 4046122180639
Număr producător 517267
L-Număr L40130 2706

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 30x1 toleranță 6G pe stânga. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături