{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 2280 | |
Calitate | 6 | |
Câmp de toleranţă | h | |
Clasa de toleranţă | 6h | |
Tip de filet | M | |
Filet | M17 | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Tip produs | Calibru tampon dublu cu filet |
Cod articol | 517225 | |
EAN / GTIN | 4046122179879 | |
Număr producător | 517225 | |
L-Număr | L40130 3261 |