Set de cale plan-paralele, metrice, certificat JCSS, ISO, 12 cale plan-paralele, Clasa K, cale plan-paralele Zero Cera

Cod articol: 516-771-60
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
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 516-771-60
    EAN / GTIN 4946368598598
    Număr producător 516-771-60
    L-Număr L40010 6732

    Descriere

    Descriere:

    Aceste cale ceramice cu coeficient foarte scăzut de dilatare termică au următoarele avantaje: coeficientul de dilatare termică: 0 ± 0,02x10 -6/K, este mai mic de 1/500 al oţelului. Aproape nici o îmbătrânire a materialului ceramic. Greutate extrem de redusă. Fără coroziune. Nemagnetice.

    Caracteristică:

    Precizie: DIN EN ISO 3650, clasa K
    Observații: Set de blocuri de gabarit ceramice 12 blocuri de gabarit pe set, 30 mm (1 bloc de gabarit) 50 mm (1 bloc de gabarit) 100 - 1.000 mm (trepte de 100 mm / 10 blocuri de gabarit)
    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Cu carcasă din aluminiu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături