Descriere:
Silentio disc de degroşare PREMIUM stabilește noi repere în generarea de zgomot. Cu o reducere a zgomotului de 10 decibeli, percepția dvs. De zgomot este redusă cu 50%, iar stresul asupra auzului în timpul muncii este redus semnificativ. Ca urmare, confortul utilizatorului este crescut de mai multe ori și pot fi prevenite daune fizice permanente. În plus, acest instrument inovator are o formă specială de disc pentru utilizarea pe oțel inoxidabil.
Caracteristică:
- Formă: 27 DISC DE RECTIFICAT ZDROBIT, SILENTIO
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 72 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 30 R-BFX
- Dimensiune (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
- Diametru: 230 mm
- Grosime: 8 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Tehnologia SILENTIO reduce zgomotul cu 10 decibeli, minimizând percepția zgomotului cu 50%
- Reducerea zgomotului previne deteriorarea fizică permanentă și sporește confortul de lucru
- Rata maximă de îndepărtare și durata lungă de viață
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor pe diferite calități din oțel inoxidabil