Tavă de depozitare 100 x 320 x 90 mm

Cod articol: 5150270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 5150270
    EAN / GTIN 4010886515020
    Număr producător 5150270
    L-Număr L60160 355

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 320 mm
    • Înălțime totală [mm]: 100 mm
    • Lungime totală [mm]: 90 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături