Verificator pentru micrometrul intern, 25-600 mm

Cod articol: 515-586
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
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 515-586
    EAN / GTIN 4946368097015
    Număr producător 515-586
    L-Număr L40010 4448

    Descriere

    Descriere:

    Dispozitiv de verificare şi reglare a micrometrelor interne din seria 133. În cadru sunt fixate permanent un cale plan-paralele, care permit reglarea micrometrelor interioare în trepte de 25 mm. Se furnizează un set de accesorii cu două cale de 10 mm și piese de prindere. Acestea permit calibrarea unui micrometru interior în orice poziție dorită. Dispozitivul este, de asemenea, utilizat pentru reglarea la zero a micrometrelor interioare înainte de măsurare.

    Caracteristică:

    Domeniul de măsurare: 25 - 600
    Masa: 490
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Într-o cutie de lemn cu certificat de testare din fabrică, cleme de susținere, 2 x bloc de calibru de 10 mm.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături