Disc de ascuțit ferăstraie 200x13x32 mm formă 1 89A60M5AV217

Cod articol: 51494
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51494
EAN / GTIN 9003170514941
Număr producător 51494
L-Număr L50140 998

Descriere

Descriere:

TYROLIT vă oferă o gamă largă de scule, potrivite pentru diverse mașini de rectificat și dinți. Acestea sunt potrivite pentru măcinarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și elicoidale. Produsele sunt disponibile în diferite profile de margine de forma 1, 1F, 1C în intervalul de diametru de la 150 - 350 mm.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 89A 60 M5A V217
  • Dimensiune (D x D x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Grosime: 13 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Retenție ridicată a profilului
  • Pentru măcinare umedă
  • Adaptate la cerințele de suprafață

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată și umedă a ferăstraielor HSS, CV și zimțate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.