Șurubelniță dinamometrică TORSIOMAX nr. 775 10-50 in-lb hexagonal 1/4″.

Cod articol: 51460050
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51460050
EAN / GTIN 4018754142279
Număr producător 51460050
L-Număr L60010 2073

Descriere

Descriere:

  • de declanşare
  • Pentru strângerea cu șurub controlată la cuplu în gama CN·m și·lb
  • Pentru costume simple și serii
  • Strângere stânga și dreapta
  • Cu cheie locaş hexagonal de 1/4″ (F 6,3 din 3126/ISO1173)
  • Reglabil infinit prin scară micrometrică (scară rotativă)
  • Ambreiajul de decuplare previne suprascrierea valorilor setate
  • Forma și suprafața mânerului permit o transmisie sigură a cuplului
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
Deviație de afișare ± 6%

Caracteristică:

  • Gr.: a/50 2)
  • Soclu hexagonal [inch]: 1/4 ″
  • Lungime [mm): 205 mm
  • Domeniu de măsurare cN-m: 10-50 cN·m
  • Domeniul de măsurare în lb: 10-50 in·lb
  • Diviziunea scării [E1]: 0,25 in·lb
  • Greutate: 440 g