Cheie dinamometrică

Cod articol: 5143-3CT
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5143-3CT
EAN / GTIN 4000896235407
Număr producător 5143-3CT
L-Număr L60140 5203

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet ușor utilizabilă
  • Pentru utilizări cu cupluri mari
    • Șuruburi centrale ax la FIAT Ducato ∙ MERCEDES-BENZ Sprinter
    • Rulmenți de roată de ex. la OPEL Movano ∙ PEUGEOT Boxer
    • Suporturi de lagăr la mașini agricole și suporturi de cutii de viteze la autoutilitare
  • Datorită posibilității de utilizare a capetelor de chei tubulare/prelungitoarelor de 12,5 mm (12″), pot fi acționate și îmbinări filetate controlate prin cuplu de 100 până la 400 Nm în domenii de execuție meșteșugărească și industrială, de ex. cu filete de M12 până la M 16 (clasa de rezistență 12.9) sau M16 până la M24 (clasa de rezistență 5.6) cu acces strâmt, de ex. la îmbinări filetate ale flanșelor sau ale mașinilor
  • Precizie ± 3 % din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta) (5107-3CT precizie ± 4 % din valoarea scalei)
  • Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
  • Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
  • Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
  • Setul de reparații cu clichet pentru asamblare în regie proprie orientată spre client permite o utilizare timp de mai multe decenii
  • Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
  • Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
  • Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
  • Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
  • Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
  • Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
  • Scală lizibilă, cu contrast ridicat
  • Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
  • Manetă de comutare integrată
    5121-3CT – 5123-3CT: maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Livrare în ambalaj Hexa stabil
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 790 mm
  • Greutate netă (kg): 3.6 kg
  • Nm min-max: 100 – 400 Nm
  • Toleranță: 3 %
  • Diviziune a scării (Nm): 2.5 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 14.8 – 60.3 kg
  • Număr dinți: 32 (Unghi de acționare 11.25°)
  • Lăţime cap a: 28.5 mm
  • Lăţime cap b: 64 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei