Pilă rotundă cu mâner 2K 300 mm

Cod articol: 514201 300
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Forma: F
  • Descrierea formei: rotund
  • Standard: DIN 7261

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Tip dantură Semifină
Forma F
Descrierea formei rotund
Suprafeţe pilire danturate pe toate laturile
Diametru 12 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Mâner pilă inclus da
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 514201 300
EAN / GTIN 4009215190731

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Cu dantură elicoidală; cu ieşire semiteşită.
Pilă cu mâner din 2 componente, ergonomic, deja ştanţat, cu gaură de agăţare şi clips practic cu cod de culoare (roşu, verde, galben) pentru marcarea individuală de ex. a mărimii danturii.

Aplicaţie:

Pilă de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma F

Notă:

Modelul de pilă fără mâner este disponibil la Cod 514200.