Pilă rotundă, Dantură 2 (semifină), Lungime fără coadă: 100mm

Cod articol: 514200 100
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime fără coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Forma: F
  • Descrierea formei: rotund
  • Standard: DIN 7261

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Tip dantură Semifină
Forma F
Descrierea formei rotund
Suprafeţe pilire danturate pe toate laturile
Diametru 4 mm
Lungime fără coadă 100 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 514200 100
Copiaţi
EAN / GTIN 4009215017809
Copiaţi
Număr producător 31621020
Copiaţi
Producător Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 900 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 1400 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 55 HRC
potrivit pentru / [m/min]
 
Oţel < 60 HRC
potrivit pentru / [m/min]
 
INOX
potrivit pentru / [m/min]
 
GG(G)
potrivit pentru / [m/min]
 
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
 
Plastic, GRP
potrivit pentru / [m/min]
 
Lemn
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Cu dantură elicoidală; cu vârf semi-teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma F

Notă:

Modelul de pilă cu mâner este disponibil la Cod 514201.

Descărcări și documente

Produse potrivite