Disc de rectificat profil CBN 225x5x60 mm 97A54I5AV53

Cod articol: 514038
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 514038
EAN / GTIN 9003175140381
Număr producător 514038

Descriere

Descriere:

Pentru șlefuirea profilelor, utilizați atât discuri de corindon, cât și discuri CBN pentru mașina HSS. Pe de altă parte, carbura ar trebui să fie măcinată numai cu diamant. Pentru pre-măcinare, vă recomandăm să utilizați granulația 54 în amestecuri de corindon fin și corindon sinterizat. Granulația 100 trebuie utilizată pentru măcinarea finită și profilele fine. Alternativ, B151 în CBN. Granulele mai fine sunt utilizate în general pentru carbură.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 97A 54 I5A V53
  • Dimensiune (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Grosime: 5 mm
  • Orificiu: 60 mm
  • Dimensiunea boabelor: 54
  • Adecvarea materialului: Carbură de tungsten, HSS

Avantaj:

  • Rată ridicată de eliminare
  • Retenție ridicată a profilului
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea profilelor pieselor din carbură și HSS

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.