RM-BN9-31.000-H7LB IC908 Capete de alătuire din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol: 5140360
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5140360
    EAN / GTIN 7291075187809
    Număr producător 5140360
    L-Număr L24220 71

    Descriere

    Descriere:

    Capete de alătuire din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 31 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 8
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 20 Grade
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN9

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături