RM-BN5-13.000-H7SA IC908 Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol: 5140229
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Alezor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5140229
    EAN / GTIN 7291075187274
    Număr producător 5140229
    L-Număr L24220 211

    Descriere

    Descriere:

    Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 6
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 0.5 Grade
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN5

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături