RM-SEI-4A-06 IC507 Freze de alezat cu o singură canelură WSP pentru o calitate ridicată a suprafeței la valori de tăiere reduse

Cod articol: 5140211
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie INDEXH-REAM

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5140211
EAN / GTIN 7291075219692
Număr producător 5140211
L-Număr L24220 54

Descriere

Descriere:

Freze de alezat cu o singură canelură WSP pentru o calitate ridicată a suprafeței la valori de tăiere reduse

Caracteristică:

  • Unghiul 6 Grade
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 4.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 3 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.6 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături