RM-SEI-1B-06 IC907 Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

Cod articol: 5140204
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie INDEXH-REAM

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5140204
EAN / GTIN 7291075219807
Număr producător 5140204
L-Număr L24220 48

Descriere

Descriere:

Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

Caracteristică:

  • Unghiul 6 Grade
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 1.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 2.8 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături