RM-SEI-3B-06 IC507 Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

Cod articol: 5140202
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie INDEXH-REAM

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5140202
    EAN / GTIN 7291075219784
    Număr producător 5140202
    L-Număr L24220 47

    Descriere

    Descriere:

    Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

    Caracteristică:

    • Unghiul 6 Grade
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 17 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 2 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 4.4 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături