• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Aparat de măsurare a înălţimii cu vernier, 0-450mm

Cod articol: 514-104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare

Identificare și clasificare

Cod articol 514-104
EAN / GTIN 4946368096254
Număr producător 514-104
L-Număr L40010 8398
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest instrument de măsurare a înălțimii face măsurari şi citiri precise și rapide datorită scalei principale și a scării vernier cu finisaj crom satinat. Este furnizat un ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 450
Precizie: ±0,05 mm
Gradație: 0,02 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,05 mm
Reglare fină: 4 mm
Setarea scalei: 15 mm
Masa: 430
Inch/metric: Metric
Volum de livrare: Inclusiv ac de scrijelit, suport pentru ac de scrijelit și capac.