Cuțit MARTOR TRIMMEX SIMPLASTO 514 , 50 în carton

Cod articol: 514.15
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
Tip produs Cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 514.15
EAN / GTIN 4002632801570
Număr producător 514.15
L-Număr L60170 805

Descriere

Descriere:

Interior metalic, exterior plastic, față rotundă.
TRIMMEX SIMPLASTO este ambalat în plastic antialunecare. Este cel mai bine utilizat pentru tăierea fină și precisă a hârtiei și cartonului. Sau îl puteți utiliza pentru a debavura o mare varietate de piese din plastic. Cu capacul de plastic furnizat, puteți proteja în siguranță lama rotunjită.
  • Material de bază:
    Mâner din aluminiu acoperit cu softgrip
  • Deosebit de robust
    și nu fără motiv: Interiorul mâner este fabricat din aluminiu, lama însăși este fixată cu două șuruburi metalice. Deci, vă puteți baza pe stabilitate.
  • Mai ales antiderapant
    , deoarece miezul de aluminiu este înconjurat de plastic, acest lucru crește rezistența la alunecare a sculei dvs. De tăiere. Deci, aveți aparatul TRIMMEX SIMPLASTO ferm în mâner chiar și cu mâinile transpirate.

  • Cu TRIMMEX SIMPLASTO, nu trebuie să faceți fără un ochi. Aici puteți pur și simplu trage o panglică și atârna sculă de tăiat oriunde aveți nevoie.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Folie
    laminată din folie laminată
    din plastic balsa

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă fixă
  • Blocare pentru transport: Cap de protecţie
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Principalele materiale de tăiere: Film laminat, Film laminat, lemn Balsa, Burr din plastic, țesătură nețesută, Pâslă, bavură de cauciuc, bavură metalică
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Mâner din aluminiu acoperit cu softgrip
  • Softgrip: Da
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 629,50
  • Lamă opțională: 34,50, 834,65, 8629,65
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă grafică
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Nu