Clește de prindere cu fălci scurte

Cod articol: 513A.7
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 513A.7
    EAN / GTIN 3148511817315
    Număr producător 513A.7
    L-Număr L60130 4268

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Fălci fine
    • reglarea lățimii de prindere cu ajutorul unui șurub
    • cromat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 35
    • B [mm]: 27
    • C [mm]: 9.0
    • H [mm]: 59
    • L x H [mm]: 190 x 59
    • L [mm]: 190
    • [g]: 380