Cărucior pentru sticle din oțel

Cod articol: 51325
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 51325
    EAN / GTIN 4017976251325
    Număr producător 51325
    L-Număr L90080 931

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Construcție robustă sudată, cu găleată din tablă de oțel, acoperită cu pulbere, numai în albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Se livrează dezasamblat. Cu 2 stele cu trei brațe, fiecare cu 3 roți TPE de 160 mm Ø, butuci cu rulmenți cu bile. Pentru transportul buteliilor de gaz de 20, 40 și 50 de litri și a buteliilor de gaz propan de 11 și 33 kg, inclusiv pe scări. Ca bază servește Căruciorul pentru scări TK 1325, echipat suplimentar cu 4 montanți transversali perforați pentru fixarea cu lanțuri de siguranță a suporturilor pentru cilindri. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 200
    Lățimea totală (mm): 590
    Înălțime totală (mm): 1300
    Număr de sticle (bucăți): 1
    Capacitate (litri): 20-50
    Capacitate (kg): 11,33
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături