Sticle din oțel - suport de perete

Cod articol: 51314
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 51314
EAN / GTIN 4017976513140
Număr producător 51314
L-Număr L90080 811

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru 3 cilindri Ø 140, 230 și 320 mm. Construcție din tablă de oțel, galvanizată la cald. Închidere cu lanț. Găuri pentru montare pe perete.

Caracteristică:

Lățimea totală (mm): 630
Adâncimea totală (mm): 120
Înălțime totală (mm): 45
Număr de sticle (bucăți): 3
Diametrul sticlei (mm): 140