Ceas comparator tip paralel, 0,03″, 0,0005″, 4/9,52mm tijă, cu suport

Cod articol: 513-482-10T
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-482-10T
EAN / GTIN 4946368676494
Număr producător 513-482-10T
L-Număr L40010 16493

Descriere

Descriere:

Acest ceas comparator (tip levier) oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Cadranul de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe inel are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Precizie: ±0,0005″
Absolvire: 0.01
Inch/Metric: Inch
Domeniul de livrare: Într-o cutie cu tijă de prindere ⌀3/8″ și 0,157″, palpator ⌀0,039″/0,079″/0,118″, clemă pivotantă și tijă de montare.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături