Ceas comparator, orizontal, palpator din rubin, 1mm, 0,01mm, 8mm tijă

Cod articol: 513-477-10E
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-477-10E
EAN / GTIN 4946368675954
Număr producător 513-477-10E
L-Număr L40010 12060

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Componenta de livrare: În cutie, inclusiv tija de prindere ⌀8 mm, sonda ⌀2 mm.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături