Ceas comparator, orizontal, palpator din rubin, 0,008″, 0,0001″, 9,52mm tijă

Cod articol: 513-473-10E
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-473-10E
EAN / GTIN 4946368676333
Număr producător 513-473-10E
L-Număr L40010 13500

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Precizie: ±0.0001″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Inch/Metric: Inch
Domeniul de livrare: Într-o cutie cu ⌀3/8″ tijă de prindere, ⌀0,079″ sondă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături