Ceas comparator, tip vertical, 0,8mm, 0,01mm, 4/8mm tijă

Cod articol: 513-454-10A
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Ceas comparator cu levier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 513-454-10A
EAN / GTIN 4946368675817
Număr producător 513-454-10A
L-Număr L40010 12116
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acesta ceas comparator (tip pârghie) care vă oferă următoarele avantaje: durabilitate, sensibilitate și vizibilitate îmbunătățite drastic. Fața de cristal plat fără strălucire permite citirea ușoară a gradațiilor. Garnitura O-ring de pe luneta are ca efect asigurarea unei rotații netede și împiedică pătrunderea prafului și a uleiului pe fața cadranului. Lungimea palpatorului se găseşte inscripţionată pe fața cadranului pentru a comanda din nou oricând un înlocuitor. Acoperiri multistrat a sticlei de cristal.

Caracteristică:

Domeniu de aplicare:: 0,5 mm
Gradație: 0.01
Funcții: Plus set
Inch-Metric: Metric
Se livrează: Într-o cutie cu tijă ø8/4 mm, stilou ø1/2/3 mm.